MGPM50TF-200Z

Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:MGPM50TF-200Z
Rubix:798344049000
fabricante:00937340
EAN:3618035896177
MGP-Z, Compact Guide Cylinder
Resumen técnico
Tipomgp-z
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro200 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MGPM50TF-200Z


En SMC hemos "lanzado" una actualización de nuestro cilindro guía de la serie MGP, que ahora es más pequeño y cuenta con nuevas características. El nuevo MGP-Z es testimonio de nuestro compromiso de invertir en investigación y desarrollo continuos para perfeccionar y mejorar el rendimiento y la funcionalidad de los productos SMC. La MGP-Z es hasta un 17% más ligera y ofrece un ahorro de espacio gracias a unas barras guía más cortas, sin que ello afecte a la variedad de funciones, robustez y rendimiento de calidad de la serie original. Otra característica clave del desarrollo reciente es que ahora los interruptores automáticos redondos pueden instalarse directamente en el cilindro MGP-Z, lo que elimina la necesidad de soportes de montaje y reduce los costes de mano de obra. El problema común de los interruptores automáticos colocados incorrectamente también se mitiga cuando se utiliza el interruptor automático de estado sólido con indicación de dos colores de SMC, D-M9*W. El MGP-Z tiene muchas opciones de características estándar, incluidos tres tipos de cojinetes, cuatro diseños de montaje, canalización desde dos direcciones y ofrece versiones sin cobre y sin flúor. Adecuado para muchos sectores, como la automatización general y el automóvil, tiene varias aplicaciones, como empujador y elevador suave, carga lateral actuando como tope donde se aplica un choque o minimizando el desplazamiento de la placa.
MGP-Z, Cilindro compacto con guías

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)64x310x148 mm
Peso neto7116 g
Tipomgp-z
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro200 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
535,15 Sin IVA
/ unidad
647,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días