CDQ2KWB16-30DZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CDQ2KWB16-30DZ
Rubix:799252112000
fabricante:00793830
EAN:3618035813365
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CDQ2KWB16-30DZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar interruptores automáticos en cualquiera de las 4 superficies, dependiendo de las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para interruptores automáticos han reemplazado las guías de montaje del CQ2, evitando la proyección de los interruptores automáticos y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo

Cualidades

•Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto
Diámetros de cilindro *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Compatible con interruptores automáticos

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro30 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,39 Sin IVA
/ unidad
93,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días