Referencias
Festo:ADVC-16-15-A-P
Rubix:798194236000
fabricante:188125
EAN:4052568077129

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADVC-16-15-A-P
Cilindro de carrera corta ADVC-16-15-A-P. Sin preparación para sensores, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=15 mm, Diámetro del pistón=16 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=Doble efecto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x50x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 58 g |
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,97 € Sin IVA
/ unidad
67,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días