ADVULQ-25-25-A-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-25-25-A-P-A
Rubix:798192941000
fabricante:156784
EAN:4052568120375
ADVULQ-25-25-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-25-25-A-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-25-25-A-P-A. Para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=25 mm, Amortiguación=P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto270 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro25 mm
176,87 € Sin IVA
/ unidad
214,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días