MDUB50TF-200DMZ
MU Cilindro plano con ranura de fijación del detector
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:MDUB50TF-200DMZ
Rubix:799249614000
fabricante:MDUB50TF-200DMZ

Resumen técnico
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
Documentos
Detalles de producto : MDUB50TF-200DMZ
El cilindro plano MU, con su diseño elíptico, permite ofrecer un perfil estrecho al mismo tiempo que mantiene la salida de la fuerza. El cilindro MU puede eliminar la necesidad de presiones de funcionamiento más altas que suelen ser necesarias con los cilindros planos convencionales. La construcción ovalada del pistón proporciona también una función de antirotación intrínseca sin tener que utilizar vástago con planos, ofreciendo así un guiado y una vida útil mejorados.
Cualidades
Plate Cylinder, Double Acting, Single Rod.
Reduced labour when mounting the switch.
Auto-switch doesn´t protrude.
It´s possible to mount the autoswitches in four directions.
A maximum 62% width reduction.
Información técnica
Atributos
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,63 € Sin IVA
/ unidad
235,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días