CDQ2KB20-5DMZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2KB20-5DMZ
Rubix:799252123000
fabricante:00793510
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2KB20-5DMZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para auto switch han reemplazado los rieles de montaje CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y seguridad del trabajo.

Cualidades

•Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar *: de 5 a 100
Roscas de los puertos: M *; Rc, NPT o G *
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro5 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
53,19 € Sin IVA
/ unidad
64,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días