KPZ-DA-100-0060-004122411000020-B [0822398008]

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Aventics:0822398008
Rubix:799184568000
EAN:3661475905688
brand logo

Resumen técnico

Tipo822398008
Diámetro de cilindro120 mm
Carrera de cilindro60 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPZ-DA-100-0060-004122411000020-B [0822398008]


Información técnica


Atributos
Tipo822398008
Diámetro de cilindro120 mm
Carrera de cilindro60 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.10 bar
326,34 € Sin IVA
/ unidad
394,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días