RM/92050/M/50

Cilindro compacto de doble efecto

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Norgren:RM/92050/M/50
Rubix:798856405000
fabricante:RM/92050/M/50
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro compacto de doble efecto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RM/92050/M/50


Cilindro compacto

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto de doble efecto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.10 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días