KPZ-DA-032-0080-004122411000020-B [0822393009]

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Aventics:0822393009
Rubix:799184410000
fabricante:0822393009
EAN:3661475902564
brand logo

Resumen técnico

Tipo822393009
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro80 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPZ-DA-032-0080-004122411000020-B [0822393009]


Información técnica


Atributos
Tipo822393009
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro80 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.10 bar
127,80 € Sin IVA
/ unidad
154,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días