KPZ-DA-020-0030-007122411000020-B [0822391605]

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Aventics:0822391605
Rubix:799184416000
fabricante:0822391605
EAN:3661475901710
brand logo

Resumen técnico

Tipo822391605
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPZ-DA-020-0030-007122411000020-B [0822391605]


Información técnica


Atributos
Tipo822391605
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro30 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio máx.10 bar
120,00 € Sin IVA
/ unidad
145,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días