CQ2B100TF-10DCZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2B100TF-10DCZ
Rubix:799252082000
fabricante:CQ2B100TF-10DCZ
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2B100TF-10DCZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar interruptores automáticos en cualquiera de sus 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para interruptores automáticos han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los interruptores automáticos y mejorando la facilidad y la seguridad en el trabajo.

Cualidades

Cilindro compacto, doble efecto, vástago simple
Compatible con interruptor automático

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.60 °C
Temperatura máx.70 °C
141,42 € Sin IVA
/ unidad
171,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días