MGPA50TF-300Z

MGP-Z (ø40 a ø100), Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGPA50TF-300Z
Rubix:799236385000
fabricante:MGPA50TF-300Z
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro300 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGPA50TF-300Z


Cilindro guía compactoDiámetros del cilindro (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100Carreras de hasta 400 mmMúltiples superficies de montaje.

Cualidades

Se pueden seleccionar 3 tipos de cojinetes: cojinete deslizante, casquillo de bolas y casquillo de bolas de alta precisión.Compactidad y ligerezaDiámetro (mm): 40, 50, 63, 80, 100Carreras de 10 a 400 mm (dependiendo del diámetro)Son posibles 4 tipos de montaje: montaje superior, montaje lateral, montaje inferior y montaje lateral con ranura en T.Los interruptores automáticos se pueden montar en 2 superficies.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro300 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
1070,24 € Sin IVA
/ unidad
1294,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días