CILINDRO ADVULQ80-50PA

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-80-50-P-A
Rubix:798013995000
fabricante:156746
EAN:4052568119997
ADVULQ-80-50-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CILINDRO ADVULQ80-50PA


Cilindro compacto ADVULQ-80-50-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra giro mediante vástago de pistón cuadrado. Extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=50 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto2300 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro50 mm
513,18 € Sin IVA
/ unidad
620,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días