CDQ2A80TF-25DZ 00789608

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2A80TF-25DZ
Rubix:798678953000
fabricante:00789608
EAN:3618035835077
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2A80TF-25DZ 00789608


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar interruptores automáticos en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para interruptores automáticos han reemplazado los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los interruptores automáticos y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.

Cualidades

•Cilindro compacto, doble efecto, vástago simple
Diámetros del cilindro *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Compatible con interruptor automático

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro25 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
139,64 € Sin IVA
/ unidad
168,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días