MGPL50TF-300Z

Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGPL50TF-300Z
Rubix:799250373000
fabricante:00936148
SMC CYLINDER MGPL50TF-300Z

Resumen técnico

Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro300 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGPL50TF-300Z


El nuevo modelo MGP tiene una varilla de guía más corta y una placa más delgada, lo que resulta en una reducción de peso de hasta el 17% respecto al MGP original. La serie está diseñada para aplicaciones con altas cargas laterales encontradas en manejo de materiales, elevación y detención. El cilindro utiliza un diseño ultra compacto al incorporar el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo de guía. A medida que aumenta la longitud de carrera, también lo hace la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro. El MGP ofrece mayor capacidad de carga, carreras más largas, 2 ubicaciones de puerto, ranuras de montaje para interruptores en dos lados y un montaje en T más versátil que la serie MGQ

Cualidades

•Cilindro guía compacto, alta precisión
Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Carreras: 10mm?hasta 400mm, dependiendo del diámetro
Variedad de interruptores con una variedad de longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro300 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
975,15 € Sin IVA
/ unidad
1179,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días