CDQSB12-50DCM

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQSB12-50DCM
Rubix:751602830043
fabricante:CDQSB12-50DCM
EAN:3618035800747
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto; doble efecto
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQSB12-50DCM


El cilindro compacto CQS está disponible para aquellas aplicaciones de cilindros de pequeño diámetro donde el ahorro de espacio es una preocupación. Aunque comparte muchas de las características destacadas de la serie CQ2, el CQS ofrece carreras estándar largas (hasta 300mm) en cuatro diámetros de 12 a 25 mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda de desgaste y un pistón más grueso para soportar las mayores exigencias de apoyo de las carreras más largas. Los estilos de cuerpo con capacidad para interruptores y sin capacidad para interruptores son los mismos, y los interruptores pueden montarse en tres (calibres 12-16) y cuatro (calibres 20-25) lados. Está disponible una versión con mayor carga lateral (CQS*S) para aplicaciones más exigentes.
•Standard double acting single rod
•Bore sizes: 12, 16, 20, 25 (mm)
•Strokes from 5mm through 300mm depending upon bore size
•Mounts: through hole/both ends tapped, foot, front or rear flanges, double clevis
•Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Imán: D (Built-in)
Montaje: B (Orificio pasante, roscado en ambos extremos)
Diámetro: Ø12 mm
Retenedor de lubricante: Sin función de lubricación estable
Carrera: 50
Opción: CM (Rubber Cushion,Rod End Male Thread)
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable de conexión o conector precableado: 0.5 m (o ninguno en caso de no tener interruptor)
Número: 2 uds.
Resistente al polvo: Ninguno
Opciones de extremo de varilla: Ninguna

Cualidades

Resistente a la carga lateral
Montajes: orificio pasante, roscado en ambos extremos, base, bridas frontal o trasera, doble horquilla

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto; doble efecto
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.10 bar
51,58 € Sin IVA
/ unidad
62,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días