RDQB32TF-75

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:RDQB32TF-75
Rubix:751609782043
fabricante:RDQB32TF-75
R(D)Q, Compact Cylinder, Air Cushion

Resumen técnico

Tipovástago roscado (estándar)
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RDQB32TF-75


La nueva construcción del colchón de aire de la serie RQ permite que esta serie conserve las ventajas de un cilindro compacto. La exclusiva construcción del amortiguador de aire elimina el anillo amortiguador utilizado en los amortiguadores de aire de tipo convencional, lo que reduce la longitud total del cilindro. La serie RQ satisface las demandas de amortiguación reducida, reducción de ruido y repetibilidad mejorada en el final de carrera.
R(D)Q, Cilindro compacto, Amortiguación neumática

Información técnica


Atributos
Peso neto507 g
Tipovástago roscado (estándar)
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro75 mm
100,10 € Sin IVA
/ unidad
121,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días