RDQB25-50

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:RDQB25-50
Rubix:751604769043
fabricante:RDQB25-50
R(D)Q, Compact Cylinder, Air Cushion

Resumen técnico

Tipovástago roscado (estándar)
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RDQB25-50


La nueva construcción del colchón de aire de la serie RQ permite que esta serie conserve las ventajas de un cilindro compacto. La exclusiva construcción del amortiguador de aire elimina el anillo amortiguador utilizado en los amortiguadores de aire de tipo convencional, lo que reduce la longitud total del cilindro. La serie RQ satisface las demandas de amortiguación reducida, reducción de ruido y repetibilidad mejorada en el final de carrera.
R(D)Q, Cilindro compacto, Amortiguación neumática

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x92x44 mm
Peso neto342 g
Tipovástago roscado (estándar)
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro50 mm
71,27 € Sin IVA
/ unidad
86,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días