MGPM16-50AZ

Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGPM16-50AZ
Rubix:798768838000
fabricante:MGPM16-50AZ
EAN:3618035911351
brand logo

Resumen técnico

Tipocojinete de deslizamiento; doble efecto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGPM16-50AZ


El nuevo estilo MGP tiene una varilla de guía más corta y una placa más delgada, lo que resulta en una reducción de peso de hasta un 17% respecto al MGP original. ??La serie está diseñada para aplicaciones con altas cargas laterales, como las de manipulación de materiales, elevación y detención. El?cilindro utiliza un diseño ultracompacto al incorporar el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo de guía. A medida que aumenta la longitud de carrera, también lo hace la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro. El MGP ofrece una mayor capacidad de carga, carreras más largas, 2 ubicaciones de puerto, ranuras para montaje de interruptores en dos lados y un montaje en ranura en T más versátil que la serie MGQ.
MGP-AZ, Cilindro compacto con guías, Amortiguación neumática

Cualidades

•Cilindro guía compacto, alta precisión, nuevo estilo
Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Carreras: 10mm?hasta 400mm, dependiendo del diámetro
Variedad de interruptores con diversas longitudes de cable de conexión

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)121x67x30 mm
Peso neto612 g
Tipocojinete de deslizamiento; doble efecto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro50 mm
Presión de servicio máx.10 bar
266,18 € Sin IVA
/ unidad
322,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días