RDQB20-30M 00095625

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:RDQB20-30M
Rubix:752104741043
fabricante:RDQB20-30M
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RDQB20-30M 00095625


La nueva construcción del colchón de aire de la serie RQ permite que esta serie conserve las ventajas de un cilindro compacto. La exclusiva construcción del amortiguador de aire elimina el anillo amortiguador utilizado en los amortiguadores de aire de tipo convencional, lo que reduce la longitud total del cilindro. La serie RQ satisface las demandas de amortiguación reducida, reducción de ruido y repetibilidad mejorada en el final de carrera.
R(D)Q, Cilindro compacto, Amortiguación neumática

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x81x39 mm
Peso neto186 g
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro30 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
52,65 € Sin IVA
/ unidad
63,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días