Referencias
SMC:CXSJM32-20
Rubix:799254403000
fabricante:00400166

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de doble vástago |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : CXSJM32-20
La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y cuenta con una especificación sin rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones de pick-and-place precisas o para la manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para salas limpias.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 37x121x94 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1148 g |
| Tipo | cilindro de doble vástago |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
327,05 € Sin IVA
/ unidad
395,73 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días