Referencias
SMC:CXSJM15-75
Rubix:799254851000
fabricante:CXSJM15-75
EAN:3618035660976

Resumen técnico
| Tipo | m (guía lisa) |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 15 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
Documentos
Detalles de producto : CXSJM15-75
La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y cuenta con una especificación sin rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones de pick-and-place precisas o para la manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para salas limpias.
CXSJ, Cilindro con doble vástago, Modelo compacto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19x145x54 mm |
|---|---|
| Peso neto | 381 g |
| Tipo | m (guía lisa) |
| Diámetro de cilindro | 15 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,98 € Sin IVA
/ unidad
381,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días