CDQ2BS32TF-15DCZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2BS32TF-15DCZ
Rubix:798316816000
fabricante:CDQ2BS32TF-15DCZ
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2BS32TF-15DCZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, permitiendo montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para auto switches han reemplazado las guías de montaje del CQ2, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.

Cualidades

Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto
Diámetros: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar: 5 a 100
Roscas de puerto: M; Rc, NPT o G
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x65x50 mm
Peso neto293 g
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro15 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
57,92 € Sin IVA
/ unidad
70,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días