CXSJL25-20

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CXSJL25-20
Rubix:799249488000
fabricante:00400184
EAN:3618035661348
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro de doble vástago
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CXSJL25-20


La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y cuenta con una especificación sin rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones de pick-and-place precisas o para la manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para salas limpias.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)29x107x73 mm
Peso neto612 g
Tipocilindro de doble vástago
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
363,40 € Sin IVA
/ unidad
439,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días