Referencias
SMC:CQSWB12-20D
Rubix:752104747043
fabricante:CQSWB12-20D
EAN:3618035675246

Resumen técnico
| Tipo | cqs |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQSWB12-20D 00095646
El cilindro compacto CQS está disponible para esas aplicaciones de cilindros de pequeño diámetro en las que el ahorro de espacio es importante. Aunque comparte muchas de las características destacadas de la serie CQ2, el CQS ofrece carreras largas estándar (hasta 300mm) en cuatro diámetros de 12 a 25mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda de desgaste y un pistón más grueso para hacer frente a los mayores requisitos de rodamiento de las carreras más largas. Los estilos de cuerpo con y sin capacidad para interruptores son los mismos, y los interruptores se pueden montar en tres lados (diámetros 12-16) y en cuatro lados (diámetros 20-25). Está disponible una versión con mayor carga lateral (CQS*S) para aplicaciones más exigentes.
C(D)QSW, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago doble
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 61 g |
|---|---|
| Tipo | cqs |
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,15 € Sin IVA
/ unidad
65,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días