MGPM32-150Z 00936877

Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGPM32-150Z
Rubix:798644631000
fabricante:MGPM32-150Z
EAN:3618035903455
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro150 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGPM32-150Z 00936877


El nuevo estilo MGP tiene una varilla de guía más corta y una placa más delgada, lo que resulta en una reducción de peso de hasta un 17% respecto al MGP original. ??La serie está diseñada para aplicaciones con altas cargas laterales en manejo de materiales, elevación y detención. El?cilindro utiliza un diseño ultracompacto incorporando el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo de la guía. A medida que aumenta la longitud de carrera, también lo hace la longitud del cojinete, aumentando así la capacidad de carga soportada por el cilindro. El MGP ofrece mayor capacidad de carga, carreras más largas, 2 ubicaciones de puerto, ranuras para montaje de interruptores en dos lados y un montaje en ranura en T más versátil que la serie MGQ.

Cualidades

•Cilindro guía compacto, alta precisión, nuevo estilo
Diámetros (bore): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Carreras: 10mm?a 400mm, dependiendo del diámetro
Variedad de interruptores con una variedad de longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guía compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro150 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
403,70 € Sin IVA
/ unidad
488,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días