Referencias
SMC:CQ2KWB12-20D
Rubix:799255066000
fabricante:CQ2KWB12-20D
EAN:3618031547745

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto; doble efecto (d/a) |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2KWB12-20D
El SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar interruptores automáticos en cualquiera de las 4 superficies, dependiendo de las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje del interruptor automático han reemplazado los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los interruptores automáticos y mejorando la facilidad y seguridad del trabajo.
C(D)Q2KW, Cilindro compacto, Doble efecto, Antigiro, doble Vástago con ranura de fijación del detector magnético
Cualidades
•Compatible con auto-switch
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x77x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 99 g |
| Tipo | cilindro compacto; doble efecto (d/a) |
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,62 € Sin IVA
/ unidad
73,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días