CQSB20-40DM 00129800

Cilindro compacto CQS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQSB20-40DM
Rubix:752107248043
fabricante:CQSB20-40DM
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto cqs
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQSB20-40DM 00129800


El cilindro compacto CQS está disponible para aquellas aplicaciones con cilindros de pequeño diámetro en las que el ahorro de espacio es una preocupación. Aunque comparte muchas de las excelentes características de la serie CQ2, el CQS ofrece carreras largas estándar (hasta 300 mm) en cuatro tamaños de diámetro interior de 12 a 25 mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda de desgaste y un pistón más grueso para hacer frente a las mayores necesidades de cojinetes de las carreras más largas. Los estilos de cuerpo con y sin interruptor son los mismos, y los interruptores pueden montarse en tres (12-16 agujeros) y cuatro (20-25 agujeros) lados. Existe una versión de carga lateral aumentada (CQS*S) para aplicaciones más exigentes.
C(D)QS, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x78x36 mm
Peso neto153 g
Tipocilindro compacto cqs
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro40 mm
43,90 € Sin IVA
/ unidad
53,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días