CQ2KB12-25DM
C(D)Q2K, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago único, Sin rotación con ranura de montaje para interruptor automático
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CQ2KB12-25DM
Rubix:799235822000
fabricante:CQ2KB12-25DM

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2KB12-25DM
Tras revisar nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado totalmente la gama completa de cilindros para ofrecer aún más prestaciones y mayores opciones. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje de los auto-switches además de una reducción general del peso del cilindro de entre el 5 -13% dependiendo del modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 desde Ø 32 a 200mm están diseñados con ranuras deslizantes que pueden alojar auto-switches en las cuatro caras del cilindro sin necesidad de soportes para auto-switch. Y, para diámetros menores entre Ø 12 y 25mm, también se han integrado ranuras deslizantes en el nuevo diseño del cuerpo para alojar auto-switches sin soporte en dos superficies. Diseñado para su uso con nuestros auto-switches de estado sólido, bicolor y de fácil ajuste, el canal integrado para auto-switch asegura una protección total frente a posibles daños accidentales y mejora los beneficios de salud y seguridad durante los procedimientos de instalación y mantenimiento.
Cualidades
Cilindro compacto, doble efecto, vástago simple, antirrotaciónDiámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63Rango estándar de carrera (mm): 5 a 100Roscas de puerto: M (12 a 25 bore); Rc, NPT o G (32 a 63 bore)Puede montar auto-switches pequeños en 4 superficies.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 12 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,20 € Sin IVA
/ unidad
72,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días