Referencias
SMC:CQ2B50-50DZ
Rubix:798279701000
fabricante:00797696
EAN:3618035688611

Documentos
Detalles de producto : CQ2B50-50DZ
SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
Cualidades
•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 64x89x71 mm |
|---|---|
| Peso neto | 659 g |
| Tipo | cilindro compacto |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,12 € Sin IVA
/ unidad
87,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días