Referencias
Festo:AEVULQ-20-15-A-P-A
Rubix:798193722000
fabricante:157080
EAN:4052568123062

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto aevu |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Detalles de producto : AEVULQ-20-15-A-P-A
Cilindro compacto AEVULQ-20-15-A-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=15 mm, Diámetro del pistón=20 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=(* de simple efecto, * acción de empuje)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 215 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto aevu |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,71 € Sin IVA
/ unidad
181,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días