Referencias
SMC:CQ2B32TF-10DMZ
Rubix:799252074000
fabricante:CQ2B32TF-10DMZ
EAN:3618035690928

Resumen técnico
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2B32TF-10DMZ
SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético
Cualidades
•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 180 g |
|---|---|
| Tipo | doble efecto |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,94 € Sin IVA
/ unidad
43,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días