CQ2B25-50D

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2B25-50D
Rubix:751604281043
fabricante:CQ2B25-50D
EAN:3618035691956
C(D)Q2, Compact Cylinder, Double Acting Single Rod

Resumen técnico

Tipoestándar
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2B25-50D


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético

Cualidades

•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x78x40 mm
Peso neto226 g
Tipoestándar
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Presión de servicio máx.10 bar
Materialmain materials (series cq2): cylinder tube: aluminum alloy; piston: aluminum alloy; piston rod: stainless steel; rod cover: carbon steel; collar: aluminum alloy; retaining ring: carbon tool steel; bushing: oil-impregnated sintered alloy / bearing alloy.
Diámetro de escariado5.5 mm
45,64 € Sin IVA
/ unidad
55,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días