Referencias
Festo:ADVULQ-32-30-P-A
Rubix:798192905000
fabricante:156707
EAN:4052568119607

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advulq |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Detalles de producto : ADVULQ-32-30-P-A
Cilindro compacto ADVULQ-32-30-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Extremo del vástago del pistón con rosca hembra. Carrera=30 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 418,9 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto advulq |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,68 € Sin IVA
/ unidad
248,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días