Referencias
Festo:ADVULQ-40-40-P-A
Rubix:798190719000
fabricante:156718
EAN:4052568119713

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advulq |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Detalles de producto : ADVULQ-40-40-P-A
Cilindro compacto ADVULQ-40-40-P-A. Para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=40 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 664,66 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto advulq |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
278,20 € Sin IVA
/ unidad
336,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días