CQ2B20-25DCM

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2B20-25DCM
Rubix:799255077000
fabricante:00099292
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2B20-25DCM


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético

Cualidades

•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x63x36 mm
Peso neto118 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro25 mm
Presión de servicio máx.10 bar
43,18 Sin IVA
/ unidad
52,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días