ADVC-20-20-A-P

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-20-20-A-P
Rubix:798191806000
fabricante:188158
EAN:4052568077433
ADVC-20-20-A-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-20-20-A-P


Cilindro de carrera corta ADVC-20-20-A-P Sin posibilidad de detección, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=20 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x30x35 mm
Peso neto118,52 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro20 mm
61,49 € Sin IVA
/ unidad
74,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días