Referencias
SMC:CQ2A32TF-10DZ
Rubix:799252929000
fabricante:CQ2A32TF-10DZ
EAN:3618035699884

Resumen técnico
| Tipo | estándar |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2A32TF-10DZ
SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético
Cualidades
•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 180 g |
|---|---|
| Tipo | estándar |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,02 € Sin IVA
/ unidad
41,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días