CCI-SA-025-0010-003122411000020000000000 [R422001504]

Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R422001504
Rubix:799183297000
EAN:3666750018282
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindros compactos iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro10 mm

Detalles de producto : CCI-SA-025-0010-003122411000020000000000 [R422001504]


Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Compact cylinder

Información técnica


Atributos
Tipocilindros compactos iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro10 mm
85,86 € Sin IVA
/ unidad
103,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días