Referencias
SMC:CDQ2B40-20DZ
Rubix:798416514000
fabricante:CDQ2B40-20DZ
EAN:3618035825115

Resumen técnico
| Tipo | estándar |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQ2B40-20DZ
Tras una revisión de nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado totalmente toda la gama de cilindros para ofrecerle aún más ventajas de rendimiento y más opciones de cilindros. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje del interruptor automático, además de una reducción general del peso del cilindro de entre el 5 y el 13%, dependiendo del modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 de Ø 32 a 200 mm están diseñados con ranuras deslizantes que pueden alojar interruptores automáticos en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes. Además, para los cilindros con diámetros interiores de entre 12 y 25 mm, se han integrado ranuras deslizantes en el nuevo diseño del cuerpo para alojar interruptores automáticos sin soportes en dos superficies. Diseñado para su uso con nuestros conmutadores automáticos de estado sólido, de dos colores y fáciles de ajustar, el canal integrado del conmutador automático garantiza una protección total contra posibles daños accidentales y mayores ventajas para la salud y la seguridad durante los procedimientos de instalación y mantenimiento.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético
Cualidades
-Cilindro compacto de doble efecto y simple vástago.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 52x67x57 mm |
|---|---|
| Peso neto | 294 g |
| Tipo | estándar |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,76 € Sin IVA
/ unidad
83,20 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días