Referencias
SMC:CDQ2A63TF-250DCMZ
Rubix:799252574000
fabricante:CDQ2A63TF-250DCMZ

Resumen técnico
| Tipo | doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 250 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQ2A63TF-250DCMZ
Tras una revisión de nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado totalmente toda la gama de cilindros para ofrecerle aún más ventajas de rendimiento y más opciones de cilindros. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje del interruptor automático, además de una reducción general del peso del cilindro de entre el 5 y el 13%, según el modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 de Ø 32 a 200 mm están diseñados con ranuras deslizantes que pueden alojar interruptores automáticos en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes. Además, en los cilindros con diámetros interiores de entre 12 y 25 mm, se han integrado ranuras deslizantes en el nuevo diseño del cuerpo para alojar interruptores automáticos sin soportes en dos superficies. Diseñado para su uso con nuestros conmutadores automáticos de estado sólido, de dos colores y fáciles de ajustar, el canal integrado del conmutador automático garantiza una protección total contra posibles daños accidentales y mayores ventajas para la salud y la seguridad durante los procedimientos de instalación y mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2920 g |
|---|---|
| Tipo | doble efecto |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,60 € Sin IVA
/ unidad
206,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días