Referencias
Festo:ADVULQ-100-60-A-P-A
Rubix:798193636000
fabricante:156842
EAN:4052568120955

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advulq |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 60 mm |
Detalles de producto : ADVULQ-100-60-A-P-A
Cilindro compacto ADVULQ-100-60-A-P-A Para detección de proximidad. Asegurado contra rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=60 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3580 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto advulq |
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
660,90 € Sin IVA
/ unidad
799,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días