Referencias
Festo:ADN-100-30-A-PPS-A
Rubix:799266035000
fabricante:577203
EAN:4052568225575

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto adn |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADN-100-30-A-PPS-A
Cilindro compacto ADN-100-30-A-PPS-A Carrera=30 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Rosca del vástago=M16x1,5, Amortiguación=PPS: Amortiguación neumática de final de carrera autoajustable, Posición de montaje=Cualquiera
Cilindro compacto ADN-100-30-A-PPS-A 577203
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2452,5 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto adn |
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
232,31 € Sin IVA
/ unidad
281,10 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días