ADN-S-16-35-I-P

Cilindro compacto

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADN-S-16-35-I-P
Rubix:799258855000
fabricante:8076395
EAN:4052568460914
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto adn-s-16-35-i-p
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro35 mm

Detalles de producto : ADN-S-16-35-I-P


Los cilindros compactos ADN-S son extremadamente pequeños y ligeros y ofrecen un rendimiento excelente con pequeños movimientos debido a la carcasa compacta de una sola pieza

Cualidades

-Potente
-Conveniente
-Fiable
-No requiere ajustes
-Ahorra tiempo

Aplicaciones

Cargas pequeñas;Velocidades bajas;Capacidad de amortiguación pequeña

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto adn-s-16-35-i-p
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro35 mm
38,65 € Sin IVA
/ unidad
46,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días