Referencias
SMC:CD55B63-125-X1439
Rubix:799253677000
fabricante:00166086

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
Documentos
Detalles de producto : CD55B63-125-X1439
Los cilindros C55 de doble efecto y accionados por aire fueron diseñados para cubrir una amplia gama de aplicaciones en máquinas de automatización. La serie C55 logra un rendimiento de carga sobresaliente gracias a sus exclusivos topes de goma, anillo de desgaste del pistón y casquillo del vástago. Las opciones de montaje estandarizadas se ajustan tanto a ISO 21287 como a 6431.
Cualidades
•Cumple con la norma ISO 21287
La construcción es similar a la especificación actual CQ2 resistente a cargas laterales
La construcción con anillo de retención permite un mantenimiento más sencillo y rápido
Los interruptores automáticos se pueden montar en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro
La construcción es similar a la especificación actual CQ2 resistente a cargas laterales
La construcción con anillo de retención permite un mantenimiento más sencillo y rápido
Los interruptores automáticos se pueden montar en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro
Aplicaciones
Máquina de automatización
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 125 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,25 € Sin IVA
/ unidad
185,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días