Referencias
Festo:AEVULQ-100-10-A-P-A
Rubix:798190891000
fabricante:157110
EAN:4052568123369

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto aevu |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Detalles de producto : AEVULQ-100-10-A-P-A
Cilindro compacto AEVULQ-100-10-A-P-A para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=(* simple efecto, * acción de empuje)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3267 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto aevu |
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
567,83 € Sin IVA
/ unidad
687,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días