CQ2WB32TF-35DZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2WB32TF-35DZ
Rubix:799251244000
fabricante:00717351
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro35 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2WB32TF-35DZ


El SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar interruptores automáticos en cualquiera de las 4 superficies, dependiendo de las condiciones de instalación.  Las ranuras de montaje del interruptor automático han reemplazado los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los interruptores automáticos y mejorando la facilidad y seguridad del trabajo.
C(D)Q2W, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago doble con ranura de fijación del detector magnético

Cualidades

•Compatible con auto-switch

Información técnica


Atributos
Peso neto292 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro35 mm
Presión de servicio máx.10 bar
58,64 Sin IVA
/ unidad
70,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días