Referencias
SMC:CDU32-20D
Rubix:752101388043
fabricante:CDU32-20D
EAN:3618035786652

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto; doble efecto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDU32-20D
El cilindro de montaje libre de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con longitudes de carrera de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen la capacidad de conmutación automática, opciones de montaje libre, ranuras de montaje empotradas para el interruptor, vástago no giratorio, doble vástago, simple y doble efecto y topes de goma de serie.
C(D)U, Cilindro de montaje universal, doble efecto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 99x62x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 453 g |
| Tipo | cilindro compacto; doble efecto |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,11 € Sin IVA
/ unidad
113,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días