CDUW10-5D

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDUW10-5D
Rubix:799253012000
fabricante:CDUW10-5D
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro de montaje libre
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDUW10-5D


La serie CU de cilindros de montaje libre ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros de 6mm a 32mm con longitudes de carrera de hasta 50mm. Las opciones incluyen capacidad para auto-switch, opciones de montaje libre, ranuras empotradas para montaje de interruptores, vástago no giratorio, vástago doble, simple y doble efecto, y topes de goma estándar.

Cualidades

•Cilindro de montaje libre, tipo vástago doble
Ahorra espacio
Compatible con auto-switch

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)84x24x15 mm
Peso neto40 g
Tipocilindro de montaje libre
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro5 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
73,67 € Sin IVA
/ unidad
89,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días