Referencias
SMC:CU20-15S
Rubix:798142671000
fabricante:CU20-15S

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de montaje libre cu20-15s |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : CU20-15S
La serie CU de cilindros de montaje libre ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros de 6mm a 32mm con longitudes de carrera de hasta 50mm. Las opciones incluyen compatibilidad con auto-switch, opciones de montaje libre, ranuras empotradas para montaje de interruptores, vástago no giratorio, vástago doble, simple y doble efecto, y topes de goma estándar.
C(D)U, Cilindro de montaje universal, simple efecto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 75x40x26 mm |
|---|---|
| Peso neto | 117 g |
| Tipo | cilindro de montaje libre cu20-15s |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,34 € Sin IVA
/ unidad
62,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días